Aiphone - Pack vidéo 7 bp encastré, module vigik, centrales, 2 gt4z, 7 gt1m3l & alim. - GTBV7E

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Pack vidéo 7 bp encastré, module vigik, centrales, 2 gt4z, 7 gt1m3l & alim.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 7

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - système bus

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700596305530

Réf. Sonepar

00084630553

Réf. Fournisseur

GTBV7E

Réf. Commerciale

Aiphone

nombre de postes intérieurs:

7

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

autre

avec vidéo:

Oui

nombre de boutons d'appel:

7

mode de pose du poste intérieur:

saillie

mode de pose de la platine de rue:

encastré

matériau de la platine de rue:

autre

nombre max. de postes intérieurs:

28

nombre max. de platines de rue:

16

protocole d'image:

NTSC

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Non

communication interne:

Non

mains libres:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

170 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Oui

avec fonction mémoire:

Non

taille de l'écran:

889 mm

taille de l'écran (pouces):

3.5 pouces

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

convient les personnes en situation de handicap:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack vidéo bus 7 BP encastré avec module pour T25/VIGIK, centrales, 2 dist.de colonne, 7 moniteurs GT1M3L & alim. (sans transfo gâche)