Aiphone - Pack vidéo 9 bp encastré, module vigik, centrales, 3 gt4z, 9 gt1m3l & alim. - GTBV9E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre max. de postes intérieurs - 36
peut être connecté à un smartphone - Non
mains libres - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596305554
Réf. Sonepar
00084630555
Réf. Fournisseur
GTBV9E
Marque
Aiphone
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre max. de postes intérieurs:
36
peut être connecté à un smartphone:
Non
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
9
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système bus
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
autre
nombre de boutons d'appel:
9
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
autre
nombre max. de platines de rue:
16
protocole d'image:
NTSC
propriété du système d'image:
couleur
avec secret de conversation:
Oui
communication interne:
Non
avec fonction jour/nuit:
Non
angle d'ouverture de la camera:
170 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Oui
avec fonction mémoire:
Non
taille de l'écran:
889 mm
taille de l'écran (pouces):
3.5 pouces
caméra ajustable manuellement:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
convient les personnes en situation de handicap:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
pack 9 logements avec postes programmés


