Aiphone - Passerelle ip avec 10 licences pour un système ixg - IXGWGW10FR

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Passerelle ip avec 10 licences pour un système ixg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface systèmes LAN

  • largeur en nombre de modules - 12

  • nombre de canaux - 8

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700596306957

Réf. Sonepar

00084630691

Réf. Fournisseur

IXGWGW10FR

Réf. Commerciale

Aiphone

modèle:

interface systèmes LAN

largeur en nombre de modules:

12

nombre de canaux:

8

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

8

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

dépendant du fournisseur:

Oui

visualisation:

Oui

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Pack avec 1 passerelle IP et 10 licences pour renvoi d'appel sur l'application smartphone IXG (8 smartphones/licence) - Connexion passerelle obligatoire à une box ou un routeur - Fixation rail DIN 12 modules ou par vis - Alimentation PoE

Les Atouts de l'article:

Passerelle IP avec 10 licences pour renvoyer les appels sur smartphone compatible IXG