Aiphone - Passerelle ip avec 15 licences pour un système ixg - IXGWGW15FR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface systèmes LAN
largeur en nombre de modules - 12
nombre de canaux - 8
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTIER COLLECTIF IP IXG
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596306964
Réf. Sonepar
00084630692
Réf. Fournisseur
IXGWGW15FR
Marque
Aiphone
modèle:
interface systèmes LAN
largeur en nombre de modules:
12
nombre de canaux:
8
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
nombre d'appareils max. par canal:
8
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
dépendant du fournisseur:
Oui
visualisation:
Oui
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Passerelle IP avec 15 licences pour renvoyer les appels sur smartphone compatible IXG


