Aiphone - Passerelle ip avec 5 licences pour un système ixg - IXGWGW5FR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - interface systèmes LAN
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PORTIER COLLECTIF IP IXG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700596306940
Réf. Sonepar
00084630690
Réf. Fournisseur
IXGWGW5FR
Réf. Commerciale
Aiphone
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
interface systèmes LAN
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
12
nombre de canaux:
8
nombre d'appareils max. par canal:
8
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
dépendant du fournisseur:
Oui
visualisation:
Oui
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20