Aiphone - Plaque de propreté en PVC blanc pour GT1C7L et GT1C7WL - PPV7

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Plaque de propreté en PVC blanc pour GT1C7L et GT1C7WL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 230 mm

  • hauteur - 230 mm

  • forme de l'évidement - rectangulaire

  • nombre d'évidements - 1

  • matériau de la plaque d'adaptateur - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3700596307985

Réf. Sonepar

00084630798

Réf. Fournisseur

PPV7

Marque

Aiphone

largeur:

230 mm

hauteur:

230 mm

forme de l'évidement:

rectangulaire

nombre d'évidements:

1

matériau de la plaque d'adaptateur:

plastique

longueur:

3 mm

avec garniture d’étanchéité:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Plaque de propreté en PVC blanc pour moniteurs vidéo GT1C7L et GT1C7WL. Emplacements repérés pour montage des moniteurs