Aiphone - Plaque de propreté en PVC blanc pour GT1D, GT1A et GT1M3L - PPAV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
type de fixation - fixation à vis
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596307978
Réf. Sonepar
00084630797
Réf. Fournisseur
PPAV
Marque
Aiphone
sens de montage:
vertical
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
0
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Non
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
largeur:
230 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
3 mm
Les Atouts de l'article:
Plaque de propreté idéal en cas de remplacement de poste intérieur pour masquer les raccords de décoration. Pour GT1M3L, GT1D et GT1A


