Aiphone - Plaque de propreté largeur 150 mm en PVC blanc pour gt1d, gt1a et gt1m3l - PPAVE

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Plaque de propreté largeur 150 mm en PVC blanc pour gt1d, gt1a et gt1m3l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 230 mm

  • forme de l'évidement - rectangulaire

  • nombre d'évidements - 1

  • matériau de la plaque d'adaptateur - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3700596308197

Réf. Sonepar

00084630819

Réf. Fournisseur

PPAVE

Réf. Commerciale

Aiphone

largeur:

150 mm

hauteur:

230 mm

forme de l'évidement:

rectangulaire

nombre d'évidements:

1

matériau de la plaque d'adaptateur:

plastique

longueur:

3 mm

avec garniture d’étanchéité:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Plaque de propreté en PVC blanc pour postes intérieurs audio vidéo GT1D, GT1A et GT1M3L - largeur étroite 150 mm

Les Atouts de l'article:

Plaque de propreté idéal en cas de remplacement de poste intérieur pour masquer les raccords de décoration. Pour GT1M3L, GT1D et GT1A