Aiphone - Plat. audio enc. inox 2 bp ip/sip, synthèse vocale, pictos, boucle magnétique - IXSSA2L

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Plat. audio enc. inox 2 bp ip/sip, synthèse vocale, pictos, boucle magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERPHONIE IP SIP & ONVIF IX

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3700596306117

Réf. Sonepar

00084630611

Réf. Fournisseur

IXSSA2L

Marque

Aiphone

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

2

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Oui

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

hauteur de la façade:

415 mm

largeur de la façade:

178 mm

hauteur:

415 mm

largeur:

178 mm

profondeur:

2 mm

hauteur d'encastrement:

385 mm

largeur d'encastrement:

150 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine audio encastrée inox 2 boutons d'appel, IP et SIP avec synthèse vocale, pictos et boucle magnétique

Les Atouts de l'article:

Platine audio 2 BP IP inox pour les accès des bâtiments tertiaires avec pictogrammes lumineux synthèse vocale et boucle magnétique. Nécessaire pour équiper les EAS