Aiphone - Plat. vidéo enc. 6bp ip/sip, inox, pictos, syn. vocale, b. magnétique, clav codé - IXDVF6LAC

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Plat. vidéo enc. 6bp ip/sip, inox, pictos, syn. vocale, b. magnétique, clav codé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 6

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

INTERPHONIE IP SIP & ONVIF IX

Voir tous les produits de cette série

EAN

3700596306520

Réf. Sonepar

00084630652

Réf. Fournisseur

IXDVF6LAC

Réf. Commerciale

Aiphone

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

6

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Oui

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Oui

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

90 °

hauteur de la façade:

485 mm

largeur de la façade:

178 mm

hauteur:

485 mm

largeur:

178 mm

profondeur:

2 mm

hauteur d'encastrement:

455 mm

largeur d'encastrement:

150 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine vidéo encastrée résistante au vandalisme 6 BP IP/SIP Façade inox accessibilité avec picto, synthèse vocale, boucle magnétique et clavier codé

Les Atouts de l'article:

Platine de rue vidéo IP encastrée 6 boutons pour sécuriser vos bâtiments tertiaires avec clavier codé intégré compatible ONVIF et SIP