Aiphone - Plat vidéo inox enc. 2bp, clavier, perç. vigik, synthèse, pictos, boucle magnét - JP2LKVBMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 2
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTIER VIDEO TACTILE ACCESSIBILITE JP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596305165
Réf. Sonepar
00084630516
Réf. Fournisseur
JP2LKVBMA
Marque
Aiphone
technique d'installation:
système multifilaire
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
2
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Oui
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Oui
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Oui
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
170 °
hauteur de la façade:
505 mm
largeur de la façade:
150 mm
hauteur:
505 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
2 mm
hauteur d'encastrement:
475 mm
largeur d'encastrement:
125 mm
profondeur d'encastrement:
60 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La solution pour sécuriser vos bâtiments avec la platine vidéo encastrée 2 boutons accessibilité;


