Aiphone - Platine audio encastrée inox 1 bp ip/sip hauteur 120 mm - IXSS2G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTERPHONIE IP SIP & ONVIF IX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596306544
Réf. Sonepar
00084958587
Réf. Fournisseur
IXSS2G
Marque
Aiphone
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Non
hauteur de la façade:
120 mm
largeur de la façade:
120 mm
hauteur:
120 mm
largeur:
120 mm
profondeur:
2 mm
hauteur d'encastrement:
88 mm
largeur d'encastrement:
71 mm
profondeur d'encastrement:
47 mm
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Platine audio compacte 1 BP IP pour les accès des bâtiments tertiaires avec pictogrammes lumineux


