Aiphone - Platine audio encastrée inox 1 bp ip/sip hauteur 165 mm - IXSSA

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Platine audio encastrée inox 1 bp ip/sip hauteur 165 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERPHONIE IP SIP & ONVIF IX

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4968249541240

Réf. Sonepar

00084954124

Réf. Fournisseur

IXSSA

Marque

Aiphone

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

1

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

hauteur de la façade:

265 mm

largeur de la façade:

150 mm

hauteur:

265 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

2 mm

hauteur d'encastrement:

235 mm

largeur d'encastrement:

120 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine audio IP - Pose encastrée - Inox résistante au vandalisme - 1 bouton d'appel - Synthèse vocale, pictogrammes avec voyants lumineux

Les Atouts de l'article:

Platine audio 1 BP IP pour les accès des bâtiments tertiaires avec pictogrammes lumineux