Aiphone - Platine audio inox saillie pour système lem/lef - LEDIA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 1
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTERPHONIE INTERNE LEM-LEF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700596307015
Réf. Sonepar
00084630701
Réf. Fournisseur
LEDIA
Réf. Commerciale
Aiphone
technique d'installation:
système multifilaire
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
1
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Non
hauteur de la façade:
185 mm
largeur de la façade:
105 mm
hauteur:
185 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
65 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Platine audio saillie 1 bouton facile à installer et à utiliser