Aiphone - Platine audio modulaire 1bp 1 x 2 module sans boucle magnétique - GTBAH1PSBM

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Platine audio modulaire 1bp 1 x 2 module sans boucle magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3700596305912

Réf. Sonepar

00084630591

Réf. Fournisseur

GTBAH1PSBM

Marque

Aiphone

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

1

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

zamak

construction modulaire:

Oui

couleur:

autre

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

hauteur de la façade:

235 mm

largeur de la façade:

135 mm

hauteur:

235 mm

largeur:

135 mm

profondeur:

16 mm

hauteur d'encastrement:

200 mm

largeur d'encastrement:

110 mm

profondeur d'encastrement:

44 mm

indice de protection (IP):

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine audio modulaire - zamak résistante au vandalisme - 1 bouton d'appel (extensible à 4) - 1 x 2 modules