Aiphone - Platine audio modulaire à défilement, boucle magnétique & emplacement vigik - GTBAH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 14
type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700596305585
Réf. Sonepar
00084630558
Réf. Fournisseur
GTBAH
Réf. Commerciale
Aiphone
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
14
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive:
Oui
matériau de la façade:
zamak
construction modulaire:
Oui
couleur:
autre
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Oui
avec clavier codé:
Oui
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Non
hauteur de la façade:
320 mm
largeur de la façade:
270 mm
hauteur:
320 mm
largeur:
270 mm
profondeur:
16 mm
hauteur d'encastrement:
295 mm
largeur d'encastrement:
245 mm
profondeur d'encastrement:
44 mm
indice de protection (IP):
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Idéale pour créer la platine de votre choix grace aux différents modules dont défilement de noms