Aiphone - Platine audio modulaire à défilement & emplacement vigik sans boucle magnétique - GTBAHSBM

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Platine audio modulaire à défilement & emplacement vigik sans boucle magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 14

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3700596305905

Réf. Sonepar

00084630590

Réf. Fournisseur

GTBAHSBM

Réf. Commerciale

Aiphone

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

14

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

zamak

construction modulaire:

Oui

couleur:

autre

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Oui

avec clavier codé:

Oui

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

hauteur de la façade:

225 mm

largeur de la façade:

270 mm

hauteur:

225 mm

largeur:

270 mm

profondeur:

16 mm

hauteur d'encastrement:

200 mm

largeur d'encastrement:

245 mm

profondeur d'encastrement:

44 mm

indice de protection (IP):

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine audio modulaire à défilement des noms - zamak résistante au vandalisme - Module percé diamètre 25 mm GFBP2 pour emplacement Vigik

Les Atouts de l'article:

platine audio modulaire avec défilement de noms