Aiphone - Platine de rue 10 boutons encastrée - 2 rangées, hauteur : 316mm - PA10B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 10
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLATINE ALU 4 MM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596351711
Réf. Sonepar
00084100904
Réf. Fournisseur
PA10B
Marque
Aiphone
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
10
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
aluminium
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Non
hauteur de la façade:
316 mm
largeur de la façade:
180 mm
hauteur:
316 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
4 mm
hauteur d'encastrement:
301 mm
largeur d'encastrement:
162 mm
profondeur d'encastrement:
57 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


