Aiphone - Platine de rue 8 boutons encastrée - 2 rangées, hauteur : 293mm - PA8B

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Platine de rue 8 boutons encastrée - 2 rangées, hauteur : 293mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 8

  • construction modulaire - Non

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700596352022

Réf. Sonepar

00084100903

Réf. Fournisseur

PA8B

Réf. Commerciale

Aiphone

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

8

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

avec boucle magnétique auditive:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

matériau de la façade:

aluminium

hauteur de la façade:

293 mm

largeur de la façade:

180 mm

hauteur:

293 mm

largeur:

180 mm

profondeur:

4 mm

hauteur d'encastrement:

278 mm

largeur d'encastrement:

162 mm

profondeur d'encastrement:

57 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine de rue audio 8 boutons d'appel - Aluminium 4mm - résistante au vandalisme - Pose encastrée - 2 rangées, hauteur : 293 mm