Aiphone - Platine inox 4 bp enc. clavier codé pour da1as, kitda2&da2ds - KDA2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 100
mode de pose - encastré
procédé de lecture - code
sortie de signaux - texte
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLATINE AUDIO DA-DB
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700596301228
Réf. Sonepar
00084110580
Réf. Fournisseur
KDA2
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre max. de portes:
100
mode de pose:
encastré
procédé de lecture:
code
sortie de signaux:
texte
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
couleur:
argent
modèle:
unité de contrôle
matériau:
métal
largeur:
120 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
2 mm
Les Atouts de l'article:
Une façade d'aptation pour avoir un contrôle d'accès par clavier codé avec sa platine série DA