Aiphone - Platine ip, déf., écran tactile 7'', BM, alim. poe - incompatible pixgdm710kv - IXGDM7

AIPHONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • type de fonctionnement - autre

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4968249567363

Réf. Sonepar

00084956736

Réf. Fournisseur

IXGDM7

Marque

Aiphone

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

0

type de fonctionnement:

autre

avec boucle magnétique auditive:

Oui

matériau de la façade:

autre

construction modulaire:

Non

couleur:

noir

avec panneau d'information:

Oui

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

170 °

hauteur de la façade:

347 mm

largeur de la façade:

182 mm

hauteur:

347 mm

largeur:

182 mm

profondeur:

12 mm

hauteur d'encastrement:

317 mm

largeur d'encastrement:

156 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine IP à défilement des noms, écran couleur et tactile 7'' avec boucle magnétique, alimentation PoE - INCOMPATIBLE PIXGDM710KV

Les Atouts de l'article:

La platine de rue vidéo 100% tactile pour le collectif grand anlge 170°