Aiphone - Platine saillie 2 bouton avec Façade aluminium. épaisseur 22mm. - DA2DS

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Platine saillie 2 bouton avec Façade aluminium. épaisseur 22mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • construction modulaire - Non

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4968249529262

Réf. Sonepar

00084110540

Réf. Fournisseur

DA2DS

Réf. Commerciale

Aiphone

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

2

construction modulaire:

Non

couleur:

gris

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

avec boucle magnétique auditive:

Non

protection contre le vandalisme:

Non

avec caméra:

Non

matériau de la façade:

aluminium

hauteur de la façade:

175 mm

largeur de la façade:

100 mm

hauteur:

175 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

22 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine saillie 2 boutons d'appel - 2 fils intégral - Façade aluminium naturel - Faible épaisseur 22mm