Aiphone - Platine saillie 4 bouton avec Façade aluminium. épaisseur 22mm. - DA4DS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 4
construction modulaire - Non
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLATINE AUDIO DA-DB
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4968249529484
Réf. Sonepar
00084110542
Réf. Fournisseur
DA4DS
Réf. Commerciale
Aiphone
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
4
construction modulaire:
Non
couleur:
gris
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
avec boucle magnétique auditive:
Non
protection contre le vandalisme:
Non
avec caméra:
Non
matériau de la façade:
aluminium
hauteur de la façade:
175 mm
largeur de la façade:
100 mm
hauteur:
175 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
22 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non