Aiphone - Platine vidéo aluminium injecté saillie pour gamme jv - 2 fils intégral - JVDV

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Platine vidéo aluminium injecté saillie pour gamme jv - 2 fils intégral

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4968249531944

Réf. Sonepar

00084953194

Réf. Fournisseur

JVDV

Marque

Aiphone

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

1

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

autre

construction modulaire:

Non

couleur:

anthracite

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

90 °

hauteur de la façade:

174 mm

largeur de la façade:

98 mm

hauteur:

173 mm

largeur:

98 mm

profondeur:

25 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine vidéo en métal injecté - Technologie 2 fils intégral - IK08 - IP54 - Caméra couleur - Pose saillie - Résistante au vandalisme - Porte-étiquette rétro-éclairé - Pour JV1MD