Aiphone - Platine vidéo couleur avec zoom encastrée inox résistante au vandalisme - JPDVF

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Platine vidéo couleur avec zoom encastrée inox résistante au vandalisme

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PORTIER VIDEO TACTILE VILLA JP

Voir tous les produits de cette série

EAN

4968249597452

Réf. Sonepar

00084959745

Réf. Fournisseur

JPDVF

Réf. Commerciale

Aiphone

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

1

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

170 °

hauteur de la façade:

209 mm

largeur de la façade:

135 mm

hauteur:

209 mm

largeur:

135 mm

profondeur:

2 mm

hauteur d'encastrement:

180 mm

largeur d'encastrement:

110 mm

profondeur d'encastrement:

45 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine vidéo couleur - Caméra grand angle 170° - Pose encastrée - Inox résistante au vandalisme - Porte-étiquette rétro-éclairé

Les Atouts de l'article:

Sécuriser votre logement avec la platine vidéo encastrée un bouton avec porte étiquette rétro-éclairé; Communiquer en audio et vidéo avec vos visiteurs