Aiphone - Platine vidéo couleur encastrée pour gamme ax - AXDVF

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Platine vidéo couleur encastrée pour gamme ax

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4968249415350

Réf. Sonepar

00084110953

Réf. Fournisseur

AXDVF

Réf. Commerciale

Aiphone

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

1

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

90 °

hauteur de la façade:

246 mm

largeur de la façade:

146 mm

hauteur:

246 mm

largeur:

146 mm

profondeur:

2 mm

hauteur d'encastrement:

214 mm

largeur d'encastrement:

114 mm

profondeur d'encastrement:

45 mm

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine vidéo couleur AX en inox, résistante au vandalisme, pose encastrée, 1 bouton d'appel. Câblage type RJ45

Les Atouts de l'article:

Platine vidéo encastrée 1 bouton facile à installer et à utiliser