Aiphone - Platine vidéo enc. inox, défilement, b. mag., double perçage VIGIK+ & résident - GTDMBLVND

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Platine vidéo enc. inox, défilement, b. mag., double perçage VIGIK+ & résident

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 16

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700596305639

Réf. Sonepar

00084630563

Réf. Fournisseur

GTDMBLVND

Marque

Aiphone

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

16

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

avec boucle magnétique auditive:

Oui

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Oui

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Oui

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

170 °

hauteur de la façade:

475 mm

largeur de la façade:

150 mm

hauteur:

475 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

2 mm

hauteur d'encastrement:

446 mm

largeur d'encastrement:

125 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

fonction d'appel groupé:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

avec secret de conversation:

Oui

avec affichage:

Oui

avec écran couleur:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

réglage automatique de la luminosité:

Oui

traitement des surfaces:

brossé

circuit intégré d'ouverture de porte:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Wi-Fi:

Non

gestion via application:

Oui

Platine audio/vidéo encastrée monobloc inox, écran 3,5", à défilement des noms avec lecteur NFC avec boucle magnétique & double perçage pour VIGIK+

Les Atouts de l'article:

La platine monobloc vidéo à défilement de noms avec écran 3,5'' avec pictogrammes lumineux, synthèse vocale et boucle magnétique intègre un double perçage pour ajouter un canon résident en plus du VIGIK+