Aiphone - Platine vidéo enc. inox, défilement, nfc, b. mag., perçage vigik (2 noms HEXACT) - GTDMBLVN2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 16
construction modulaire - Non
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700596307961
Réf. Sonepar
00084630796
Réf. Fournisseur
GTDMBLVN2
Réf. Commerciale
Aiphone
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
16
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
avec panneau d'information:
Oui
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Oui
avec boucle magnétique auditive:
Oui
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
170 °
matériau de la façade:
acier inoxydable
hauteur de la façade:
425 mm
largeur de la façade:
150 mm
hauteur:
425 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
2 mm
hauteur d'encastrement:
400 mm
largeur d'encastrement:
110 mm
profondeur d'encastrement:
44 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non