Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aiphone - Platine vidéo encastrée résistante au vandalisme 1 bp ip/sip Façade inox - IXDVFA

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Platine vidéo encastrée résistante au vandalisme 1 bp ip/sip Façade inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERPHONIE IP SIP & ONVIF IX

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4968249540250

Réf. Sonepar

00084954025

Réf. Fournisseur

IXDVFA

Marque

Aiphone

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

1

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

90 °

hauteur de la façade:

265 mm

largeur de la façade:

150 mm

hauteur:

265 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

2 mm

hauteur d'encastrement:

235 mm

largeur d'encastrement:

120 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine vidéo IP 1 bouton d'appel compatible SIP et ONVIF - Résistante au vandalisme - Façade inox, pose encastrée - Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB - 2 contacts NO/NF - Pictogrammes avec voyants et synthèse vocale

Les Atouts de l'article:

platine de rue vidéo IP encastréepour sécuriser vos bâtiments tertiaires compatible ONVIF et SIP