Aiphone - Platine vidéo inox encastrée pour gamme jo - JODVF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTIER VIDEO VILLA JO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4968249592952
Réf. Sonepar
00084959295
Réf. Fournisseur
JODVF
Marque
Aiphone
technique d'installation:
système multifilaire
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
90 °
hauteur de la façade:
209 mm
largeur de la façade:
135 mm
hauteur:
209 mm
largeur:
135 mm
profondeur:
2 mm
hauteur d'encastrement:
180 mm
largeur d'encastrement:
110 mm
profondeur d'encastrement:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Sécurisez votre logement avec la platine encastrée 1 bouton et communiquez avec vos visiteurs en audio et vidéo;



