Aiphone - Platine vidéo modulaire, 1 appel, finition noir - GTBVH1PSBMB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596307510
Réf. Sonepar
00084630751
Réf. Fournisseur
GTBVH1PSBMB
Marque
Aiphone
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
zamak
construction modulaire:
Oui
couleur:
noir
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
170 °
hauteur de la façade:
320 mm
largeur de la façade:
135 mm
hauteur:
320 mm
largeur:
135 mm
profondeur:
16 mm
hauteur d'encastrement:
295 mm
largeur d'encastrement:
110 mm
profondeur d'encastrement:
44 mm
indice de protection (IP):
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Platine vidéo 1 bouton d'appel déjà composée. Elle permet l'installation rapide. Façade en finition noire satin


