Aiphone - Platine vidéo modulaire 1bp & boucle magnétique - GTBVH1P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
construction modulaire - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700596305592
Réf. Sonepar
00084630559
Réf. Fournisseur
GTBVH1P
Réf. Commerciale
Aiphone
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1
construction modulaire:
Oui
couleur:
autre
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
avec boucle magnétique auditive:
Oui
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
170 °
matériau de la façade:
zamak
hauteur de la façade:
425 mm
largeur de la façade:
135 mm
hauteur:
425 mm
largeur:
135 mm
profondeur:
16 mm
hauteur d'encastrement:
400 mm
largeur d'encastrement:
110 mm
profondeur d'encastrement:
44 mm
indice de protection (IP):
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non