Aiphone - Platine vidéo monobloc gt alu champagne 8 bp d'appel avec électronique incluse - PA8BVCH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 8
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700596306322
Réf. Sonepar
00084630632
Réf. Fournisseur
PA8BVCH
Réf. Commerciale
Aiphone
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
8
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
aluminium
construction modulaire:
Non
couleur:
or
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
170 °
hauteur de la façade:
450 mm
largeur de la façade:
155 mm
hauteur:
450 mm
largeur:
155 mm
profondeur:
4 mm
hauteur d'encastrement:
437 mm
largeur d'encastrement:
142 mm
profondeur d'encastrement:
60 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Platine aluminium massif 4 mm vidéo 8 BP pour les bâtiments collectifs et professions libérales pour communiquer rapidement et simplement avec le destinataire désiré. Finition champagne pour conserver l'esthétisme de vos bâtiments type haussmanien