Aiphone - Platine vidéo zamak saillie pour gamme jo - JODV

AIPHONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4968249596080

Réf. Sonepar

00084959284

Réf. Fournisseur

JODV

Réf. Commerciale

Aiphone

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

1

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

zamak

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

90 °

hauteur de la façade:

174 mm

largeur de la façade:

98 mm

hauteur:

173 mm

largeur:

98 mm

profondeur:

25 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine vidéo zamak - Caméra couleur - Pose saillie - Résistante au vandalisme - Porte-étiquette rétro-éclairé - Pour JO1MD ou JO1MDW

Les Atouts de l'article:

Sécurisez votre logement avec la platine saillie 1 bouton et communiquez avec vos visiteurs en audio et vidéo;