Aiphone - Poste audio mains-libres blanc pour gamme gt - GT1A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - station principale
nombre de canaux - 1
technique d'installation - système bus
mode de pose - montage en saillie (mur)
type de système - centralisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4968249577058
Réf. Sonepar
00084957716
Réf. Fournisseur
GT1A
Réf. Commerciale
Aiphone
modèle:
station principale
nombre de canaux:
1
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
montage en saillie (mur)
type de système:
centralisé
fonction d'appel simple:
Oui
fonction d'appel groupé:
Non
fonction d'appel général:
Non
fonction de transfert d'appel:
Non
indice de protection (IP):
autre
température de fonctionnement:
20...20 °C
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Communiquez en audio avec votre portier avec tout le confort du mains libres et contrôler l'ouverture de la porte à distance;