Aiphone - Poste audio secondaire blanc ip /sip sur combiné avec ouverture porte - IXRSW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - station annexe
type de communication - full-duplex
nombre de canaux - 1
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - montage en saillie (mur)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTERPHONIE IP SIP & ONVIF IX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4968249585534
Réf. Sonepar
00084958553
Réf. Fournisseur
IXRSW
Marque
Aiphone
modèle:
station annexe
type de communication:
full-duplex
nombre de canaux:
1
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
montage en saillie (mur)
type de système:
décentralisé
fonction d'appel simple:
Oui
fonction d'appel groupé:
Non
fonction d'appel général:
Non
fonction de transfert d'appel:
Non
indice de protection (IP):
autre
température de fonctionnement:
20...20 °C
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Poste intérieur audio IP blanc avec combiné pour communiquer dans les bâtiments tertiaires


