Aiphone - Poste chef à 1 direction en abs finition blanche - LEM1

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Poste chef à 1 direction en abs finition blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - station principale

  • type de communication - half-duplex

  • nombre de canaux - 1

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERPHONIE INTERNE LEM-LEF

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4968249116288

Réf. Sonepar

00084110022

Réf. Fournisseur

LEM1

Marque

Aiphone

modèle:

station principale

type de communication:

half-duplex

nombre de canaux:

1

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

montage en saillie (mur)

type de système:

décentralisé

fonction d'appel simple:

Oui

fonction d'appel groupé:

Non

fonction d'appel général:

Non

Poste maître en ABS blanc à 1 direction avec secret de conversation et intercommunication - Pose bureau ou mural