Aiphone - Poste chef à 20 directions sur combiné (alimentation 18 vcc séparée fournie) - TC20M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - station principale
type de communication - full-duplex
nombre de canaux - 20
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - appareil mural/de table
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTERPHONIE TCM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4968249307570
Réf. Sonepar
00084110801
Réf. Fournisseur
TC20M
Marque
Aiphone
modèle:
station principale
type de communication:
full-duplex
nombre de canaux:
20
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
appareil mural/de table
type de système:
centralisé
fonction d'appel simple:
Oui
fonction d'appel groupé:
Non
fonction d'appel général:
Non
Les Atouts de l'article:
Poste maître à 20 directions sur combiné avec intercommunication entre les postes maîtres


