Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aiphone - Poste gardien vidéo avec écran couleur, grand angle, zoom & boucle mag., nfc - GTMKBN

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Poste gardien vidéo avec écran couleur, grand angle, zoom & boucle mag., nfc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • propriété du système d'image - couleur

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - noir

  • taille de l'écran (pouces) - 3.5 pouces

  • protocole d'image - NTSC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4968249556473

Réf. Sonepar

00084955647

Réf. Fournisseur

GTMKBN

Marque

Aiphone

propriété du système d'image:

couleur

technique d'installation:

système bus

couleur:

noir

taille de l'écran (pouces):

3.5 pouces

protocole d'image:

NTSC

type d'interface:

autre

pilotage vidéo:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poste gardien vidéo avec écran couleur, grand et zoom & boucle magnétique pour gamme GT, lecteur NFC

Les Atouts de l'article:

poste gardien avec zoom 9 zones, grand angle lecteur NFC et boucle magnétique