Aiphone - Poste maître 20 directions mode simplex avec combiné de discrétion - NIM20B

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Poste maître 20 directions mode simplex avec combiné de discrétion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - station principale

  • type de communication - full-duplex

  • nombre de canaux - 20

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - appareil mural/de table

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERPHONIE HOSPITALIERE NIM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4968249063100

Réf. Sonepar

00084906310

Réf. Fournisseur

NIM20B

Marque

Aiphone

modèle:

station principale

type de communication:

full-duplex

nombre de canaux:

20

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

appareil mural/de table

type de système:

centralisé

fonction d'appel simple:

Oui

fonction d'appel groupé:

Non

fonction d'appel général:

Non

Poste maître audio 20 directions - Mémoire d'appel - Alimentation 48 Vcc avec ISPUS - Interrupteur marche / arrêt avec voyant - Réponse mains libres ou combiné - Mise en attente de 10 appels - Voyant d'occupation - Traçabilité avec NISOFT