Aiphone - Poste secondaire audio mains libres pour db1md et kits dbs1ap, kitdb2, 3 & 4 - DB1SD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
couleur - gris
mains libres - Oui
peut être connecté à un smartphone - Non
compatible avec les appareils de correction auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
KIT AUDIO VILLA MAINS LIBRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4968249325826
Réf. Sonepar
00084000009
Réf. Fournisseur
DB1SD
Marque
Aiphone
technique d'installation:
système multifilaire
couleur:
gris
mains libres:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
avec vidéo:
Non
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
avec fonction mémoire:
Non
avec secret de conversation:
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
voyant de fonctionnement:
Oui
ouvre-porte automatique:
Non
type d'interface:
autre
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Oui
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
185 mm
profondeur:
27 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le poste supplémentaire audio mains libres pour plus de confort


