Aiphone - Poste secondaire avec un bouton d'appel et secret - LEAN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - station annexe
type de communication - half-duplex
nombre de canaux - 1
technique d'installation - autre
mode de pose - montage en saillie (mur)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTERPHONIE INTERNE LEM-LEF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4968249124160
Réf. Sonepar
00084110018
Réf. Fournisseur
LEAN
Réf. Commerciale
Aiphone
modèle:
station annexe
type de communication:
half-duplex
nombre de canaux:
1
technique d'installation:
autre
mode de pose:
montage en saillie (mur)
type de système:
décentralisé
fonction d'appel simple:
Oui
fonction d'appel groupé:
Non
fonction d'appel général:
Non
Les Atouts de l'article:
Poste secondaire avec touche secret