Aiphone - Poste secondaire en abs (appel au décroché) - TBSE

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Poste secondaire en abs (appel au décroché)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - station annexe

  • type de communication - full-duplex

  • nombre de canaux - 1

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - appareil mural/de table

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4968249203254

Réf. Sonepar

00084100058

Réf. Fournisseur

TBSE

Réf. Commerciale

Aiphone

modèle:

station annexe

type de communication:

full-duplex

nombre de canaux:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

appareil mural/de table

type de système:

centralisé

fonction d'appel simple:

Oui

fonction d'appel groupé:

Non

fonction d'appel général:

Non

Poste secondaire pour poste maître TC10M ou TC20M - Combiné audio avec appel automatique au poste maître par simple décrochage

Les Atouts de l'article:

Poste secondaire avec appel par simple décrochage du combiné pour compléter votre installation