Aiphone - Poste secondaire encastrable av étanche avec bouton d'appel - NIJA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - station annexe
type de communication - half-duplex
nombre de canaux - 1
technique d'installation - autre
mode de pose - montage en saillie (mur)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTERPHONIE HOSPITALIERE NIM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4968249536734
Réf. Sonepar
00084906503
Réf. Fournisseur
NIJA
Marque
Aiphone
modèle:
station annexe
type de communication:
half-duplex
nombre de canaux:
1
technique d'installation:
autre
mode de pose:
montage en saillie (mur)
type de système:
centralisé
fonction d'appel simple:
Oui
fonction d'appel groupé:
Non
fonction d'appel général:
Non
indice de protection (IP):
IP54


