Aiphone - Relais pour commande ext. sonnerie ou commande add.(lumière,portail etc?) - GTRY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commander/régler
technique d'installation - système multifilaire
type d'interface - autre
mode de pose - saillie
largeur en nombre de modules - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4968249575672
Réf. Sonepar
00084957567
Réf. Fournisseur
GTRY
Réf. Commerciale
Aiphone
fonction:
commander/régler
technique d'installation:
système multifilaire
type d'interface:
autre
mode de pose:
saillie
largeur en nombre de modules:
0
matériau:
plastique
largeur:
55 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
22 mm