Aiphone - Transformateur pour combiné da1md, 3 modules. fixation din & vis. - PT1211DR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 15 V
courant de sortie max. - 700 mA
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 3
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ALIMENTATIONS AIPHONE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4968249527114
Réf. Sonepar
00084110545
Réf. Fournisseur
PT1211DR
Réf. Commerciale
Aiphone
tension de sortie:
15 V
courant de sortie max.:
700 mA
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
3
application:
autre
technique d'installation:
autre
tension d'entrée:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
type de courant:
AC
protégé contre les courts-circuits:
Non
indice de protection (IP):
IP00
hauteur:
102 mm
largeur:
54 mm
profondeur:
61 mm
circuit intégré d'ouverture de porte:
Non
fonction de commande:
Non
fonction d'évaluation:
Non
nombre d'abonnés connectables:
0
affichages de service:
Non
blocage de la programmation:
Non
avec contact:
Non
Les Atouts de l'article:
Alimentation 230 Vac / 15 Vac - 0,7 A pour alimenter vos installations