Aiphone - Ventouse saillie 300 kg ou 600 lbs, avec contre plaque, alim. 12/24 Vcc - V300SAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement - 12...24 V
consommation d'énergie - 5.76 W
force de préhension - 2668.92...2668.92 N
type de construction - angulaire
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596356587
Réf. Sonepar
00084635658
Réf. Fournisseur
V300SAB
Marque
Aiphone
tension de fonctionnement:
12...24 V
consommation d'énergie:
5.76 W
force de préhension:
2668.92...2668.92 N
type de construction:
angulaire
mode de pose:
montage en saillie
type de tension:
DC
avec plaque d'ancrage:
Oui
montage mural:
Oui
montage au sol:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier
largeur:
255 mm
hauteur:
48 mm
Les Atouts de l'article:
Ventouse saillie 300 Kg pour sécuriser vos accès.


