Aiphone - Vigik lecteur/centrale avec services et jusqu'à 200 résidents - DGM1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
nombre max. de personnes - 200
mode de pose - saillie/encastré
type d'interface - système bus
procédé de lecture - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700596351025
Réf. Sonepar
00084120136
Réf. Fournisseur
DGM1
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre max. de portes:
1
nombre max. de personnes:
200
mode de pose:
saillie/encastré
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
autre
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...12 V
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
température de fonctionnement:
20...20 °C
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
autre
modèle:
unité de contrôle
matériau:
plastique
power over Ethernet:
sans
largeur:
78 mm
hauteur:
57 mm
profondeur:
24 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Centrale économique autonome; Pour simplement remplacer le T25