Aiphone - Visière anti-pluie alu pour ac10s avec jfdv, kits jfs1adv & jfs2aedv - VVS10

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Visière anti-pluie alu pour ac10s avec jfdv, kits jfs1adv & jfs2aedv

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700596353043

Réf. Sonepar

00084120156

Réf. Fournisseur

VVS10

Réf. Commerciale

Aiphone

nombre d'unités:

1

matériau:

acier

couleur:

gris

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

102 mm

hauteur:

301 mm

profondeur:

45 mm

Visière anti-pluie en aluminium pour intégration de l'ensemble AC10S + platine saillie JODV, et des kits JOS1V et JOS1VW

Les Atouts de l'article:

Permet de protéger de la pluie la platine et le clavier (compatible gamme JF et JO)