Aiphone - Visière anti-pluie inox à encastrer pour ac10f - VE10

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Visière anti-pluie inox à encastrer pour ac10f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - autre

  • autonome - Oui

  • interconnectable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700596352893

Réf. Sonepar

00084120154

Réf. Fournisseur

VE10

Réf. Commerciale

Aiphone

mode de pose:

encastré

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

autre

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

couleur:

autre

modèle:

autre

matériau:

métal

power over Ethernet:

sans

largeur:

122 mm

hauteur:

136 mm

profondeur:

25 mm

Visière anti-pluie en inox, résistante au vandalisme pour installation avec clavier encastré AC10F seul

Les Atouts de l'article:

Protégez des intempéries vos claviers codés encastrés AC10F